Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Multi dunkles Holz A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper Multi dunkles Holz A2
Kundenstopper Multi dunkles Holz A2
Kundenstopper Multi dunkles Holz A2
Kundenstopper Multi dunkles Holz A2
Kundenstopper Multi dunkles Holz A2
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUWODD00000X5003
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UWODD00000X5003
EAN/GTIN:
     8698473923937
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Dreiecksäule
  • Der Allrounder!
  • Outdoor Plakatständer aus zertifiziertem, massivem Buchenholz, dunkel lasiert
  • Optimaler Plakatschutz durch Magnetfolie (2 Stk. im Lieferumfang enthalten)
  • Stabile Metall-Scharniere und Traverse
  • Ohne Magnetfolie auch nutzbar als Kreidetafel (Beschreibbar und feucht oder nass abwischbar)
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Besonderheiten:
Für Plakatständer, zum Beschreiben mit Kreidemarkern, geeignet für Innen und Außen
Bruttogewicht:
14.0000 kg
für Format:
A2
Marke:
Update Display
Material:
Holz
Stativform:
Dach
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, kundenstopper a2, dreiecksäule, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYUP085000X5040
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.