Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Outdoor 32mm Gehrung 500x700mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper Outdoor 32mm Gehrung 500x700mm silber
Kundenstopper Outdoor 32mm Gehrung 500x700mm silber
Kundenstopper Outdoor 32mm Gehrung 500x700mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUAB325HNB2X1000
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UAB325HNB2X1000
EAN/GTIN:
     8698473450778
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Einfache Lösung für den Außenbereich
  • Stabiles Standgestell
  • 32 mm Klapprahmen mit Stahl-Rückwand
  • Hochwertige PET Schutzfolien
  • Wasserablauföffnungen im Unterprofil
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Bruttogewicht:
7.9000 kg
Farbe:
silber
für Format:
50x70cm
Marke:
Update Display
Material:
Aluminium
Stativform:
Dach
Weitere Suchbegriffe: dreiecksäule, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYUP087000X1000
ab € 11,17*
Zubehör
update displays
UYTS3000A4X1000
ab € 18,52*
Zubehör
update displays
UYTT0000B2X1000
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.