Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Outdoor 32mm Rondo A2 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper Outdoor 32mm Rondo A2 schwarz
Kundenstopper Outdoor 32mm Rondo A2 schwarz
Kundenstopper Outdoor 32mm Rondo A2 schwarz
Kundenstopper Outdoor 32mm Rondo A2 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUAB320HBA2X2000
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UAB320HBA2X2000
EAN/GTIN:
     8698473821837
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Einfache Lösung für den Außenbereich
  • Stabiles Standgestell
  • 32 mm Klapprahmen mit Stahl-Rückwand
  • Hochwertige PET Schutzfolien
  • Wasserablauföffnungen im Unterprofil
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Bruttogewicht:
6.2000 kg
Farbe:
schwarz
für Format:
A2
Marke:
Update Display
Material:
Aluminium
Stativform:
Dach
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a2, dreiecksäule, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYUP088100X5279
ab € 45,12*
Zubehör
update displays
UYTS3000A4X1000
ab € 18,59*
Zubehör
update displays
UYTT0000A2X1000
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.