Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Indoor 25mm Rondo A2 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper Indoor 25mm Rondo A2 silber
Kundenstopper Indoor 25mm Rondo A2 silber
Kundenstopper Indoor 25mm Rondo A2 silber
Kundenstopper Indoor 25mm Rondo A2 silber
Kundenstopper Indoor 25mm Rondo A2 silber
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUAB250HNA2X1000
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UAB250HNA2X1000
EAN/GTIN:
     8698473248962
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Günstige Lösung für den Innenbereich
  • Stabiles Standgestell
  • 25 mm Klapprahmen mit Polystyrol-Rückwand
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Bruttogewicht:
4.9000 kg
Farbe:
silber
für Format:
A2
Marke:
Update Display
Material:
Aluminium
Stativform:
Dach
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a2, dreiecksäule, update displays kundenstopper, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYTT0000A2X1000
ab € 14,05*
Zubehör
update displays
UYUP088100X5279
ab € 44,82*
Zubehör
update displays
UYTS3000A4X1000
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.