Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsspender Wood Premium beschichtetes Holz weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektionsspender Wood Premium beschichtetes Holz weiß
Desinfektionsspender Wood Premium beschichtetes Holz weiß
Desinfektionsspender Wood Premium beschichtetes Holz weiß
Desinfektionsspender Wood Premium beschichtetes Holz weiß
Desinfektionsspender Wood Premium beschichtetes Holz weiß
Artikel-Nr.:
     467-#UPDA1604018
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     1604018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
  • Desinfektionsständer für den Indoor-Einsatz
  • Gestell aus kunststoff-beschichtetem Holz
  • Farbe: weiß
  • Säule aus 19mm starkem Material, Abmessung 200x1250mm
  • Bodenplatte aus 38mm Material, Abmessung 250x300mm
  • Desinfektionsmittel-Spender für 1000ml (Desinfektionsmittel muss manuell eingefüllt werden, nicht im Lieferumfang enthalten), mit Auffangschale
  • Ablage mit Tropfschale aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
7 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
1250 mm
Marke:
Update Displays
Material:
Holz
Tiefe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.