Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatvitrine A2 quer 67x49,5x3cm abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatvitrine A2 quer 67x49,5x3cm abschließbar
Plakatvitrine A2 quer 67x49,5x3cm abschließbar
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR926211
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     926211
EAN/GTIN:
     4024158091570
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
hängevitrine
  • Aluminiumkonstruktion mit abgerundeten Ecken
  • 1 Drehflügel aus ESG-Sicherheitsglas mit Aluminiumprofil
  • Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
  • Oberfläche der Profile silber eloxiert
  • Baustoffklasse A1, DIN EN 13501-1 nach LBO in Flucht-/Rettungswegen einsetzbar
  • Unfallschutz entspricht den allgemein gültigen Unfallverhütungsvorschriften speziell in Schulen GUV-VS1
  • inkl. aller Befestigungsmaterialien
  • Innenmaße BxHxT (mm): 600 x 425 x 30
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Ausführung der Tür:
Flügeltür vertikal
Breite außen:
67 cm
Glasart:
Sicherheitsglas
Höhe außen:
49.5 cm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Schloss vorhanden:
ja
Tafel magnethaftend:
ja
Tafelfläche:
Metalltafel
Tiefe außen:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: Infokasten, Informationskasten, Präsentationskasten, Präsentationsvitrine, Schaukasten, Vitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,01*
€ 512,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,54*
€ 506,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,26*
€ 497,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,24*
€ 464,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 378,84*
€ 450,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,98*
€ 405,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
926241
ab € 650,95*
Ähnlich
Ultradex
926221
ab € 471,65*
Ähnlich
Ultradex
926201
ab € 341,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.