Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 60x17mm VE=170 Stück hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 60x17mm VE=170 Stück hellgrün
Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 60x17mm VE=170 Stück hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR847401
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     847401
EAN/GTIN:
     4024158017297
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
hellgrün
Farbname:
hellgrün
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
350 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Magnetwandleiste, ultradex magnetleisten, einsteckkarte magnet c-profil, Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
115
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,04*
€ 10,60*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,03*
€ 10,62*
3 Tage
115
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,16*
€ 10,77*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,87*
€ 12,19*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,82*
€ 18,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
1 Packung enthält 170 Stück (ab € 0,04136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.