Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-153000460 Herst.-Nr.: 847401 EAN/GTIN: 4024158017297 |
| |
|
| | |
| Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert und in lichtbeständigen Farben lieferbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | C-Profil | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einsteckkarte C-Profil | Produktverwendung: | Magnetschienen | Maße: | 6 x 1,7 cm (B x H) | Grammatur: | 190 g/m² | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Schreibgeräte, Schreibmaschine | Werkstoff: | Karton | Farbe: | grün | Packungsmenge: | 170 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,05* | € 10,55* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,04* | € 10,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 7,16* | € 10,70* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 7,87* | € 12,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 170 Stück (ab € 0,04148* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|