Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Emaille anthrazit BxHxT 600x450x22mm kreidebeschreibbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Emaille anthrazit BxHxT 600x450x22mm kreidebeschreibbar
Whiteboard Emaille anthrazit BxHxT 600x450x22mm kreidebeschreibbar
Whiteboard Emaille anthrazit BxHxT 600x450x22mm kreidebeschreibbar
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR806412
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     806412
EAN/GTIN:
     4024158063423
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafel emailliert
  • Bei diesen Schreibtafeln wird hochwertiges Emaille verarbeitet, das bei sachgemäßer Behandlung eine lebenslange Funktion garantiert.
  • magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • kratzfest und säurebeständig
  • mehrfach bei 800 Grad C eingebrannt
  • Rahmen und Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium
  • Montagesatz zur verdeckten Wandaufhängung wahlweise im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
beidseitig beschreibbar:
nein
Eckenfarbe:
grau
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
60 cm
Produkthöhe:
45 cm
Rahmenfarbe:
aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 152,40*
€ 193,88*
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 154,09*
€ 195,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.