Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner-Set B150xH75cm 5-Tage-Woche 60 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jahresplaner-Set B150xH75cm 5-Tage-Woche 60 Zeilen
Jahresplaner-Set B150xH75cm 5-Tage-Woche 60 Zeilen
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR800081
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     800081
EAN/GTIN:
     4024158187112
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Jahresplaner-Set
  • taggenaue Planung über ein Jahr
  • ideal für Personalplanungen
  • magnethaftend und beschreibbar
  • inklusiv komplettem Zubehör
  • Maße der Felder:
  • Objektspalten: 60 mm, Tagesspalte: 5 mm
  • Zeilenhöhe: 10 mm, Magnetbandhöhe: 9 mm
  • Zubehör:
  • Kalender-/Datumsstreifen-Set mit:
  • Kalenderwochen 1-53, Monatsnamen dreisprachig(Deutsch, Englisch, Französisch),
  • Kalendergerechte Tagesstreifen 1-31 abwechselnd in drei Farben inkl. Folgejahr,
  • Wochentagsstreifen Mo-Fr für 53 Wochen
  • 60 Magnetschilder mit Beschriftungsetiketten in weiß
  • je 4 m Magnetband 9 mm hoch 2 mm stark in grün, gelb, rot, hellblau und blau
  • 1 Datumslot in Leuchtfarben
  • 40 Magnetsymbole (Kreise) 9 mm in moosgrün
  • 40 Magnetsymbole (Dreiecke) 9 mm in rot
  • 1 Marker zur Beschriftung der Magnetbänder
  • Anzahl der Planungszeilen: 6035 Zeilen
Weitere Informationen:
beschreibbar:
ja
Besonderheiten:
60 Planungszeilen
Breite:
1500 mm
Eckenfarbe:
grau
Höhe:
750 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
75 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 589,30*
€ 666,67*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 611,71*
€ 723,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,53*
€ 861,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,04*
€ 821,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,91*
€ 801,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,75*
€ 762,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 621,52*
€ 739,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,71*
€ 727,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.