Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR800080 Herst.-Nr.: 800080 EAN/GTIN: 4024158187129 |
| |
|
| | |
| - Jahresplaner-Set
- taggenaue Planung über ein Jahr
- ideal für Personalplanungen
- magnethaftend und beschreibbar
- inklusiv komplettem Zubehör
- Maße der Felder:
- Objektspalten: 60 mm, Tagesspalte: 5 mm
- Zeilenhöhe: 10 mm, Magnetbandhöhe: 9 mm
- Zubehör:
- Kalender-/Datumsstreifen-Set mit:
- Kalenderwochen 1-53, Monatsnamen dreisprachig(Deutsch, Englisch, Französisch),
- Kalendergerechte Tagesstreifen 1-31 abwechselnd in drei Farben inkl. Folgejahr,
- Wochentagsstreifen Mo-Fr für 53 Wochen
- 35 Magnetschilder mit Beschriftungsetiketten in weiß
- je 2 m Magnetband 9 mm hoch 2 mm stark in grün, gelb, rot, hellblau und blau
- 1 Datumslot in Leuchtfarben
- 40 Magnetsymbole (Kreise) 9 mm in moosgrün
- 40 Magnetsymbole (Dreiecke) 9 mm in rot
- 1 Marker zur Beschriftung der Magnetbänder
- Anzahl der Planungszeilen: 35 Zeilen
Weitere Informationen: | | beschreibbar: | ja | Besonderheiten: | 35 Planungszeilen | Breite: | 1500 mm | Eckenfarbe: | grau | Höhe: | 500 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | magnethaftend: | ja | Marke: | Ultradex | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 50 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, ultradex plantafel, magnetboard, Magnetrastertafel, Rastertafel, Weißwandtafel, Whiteboard |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 497,04* | € 578,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 526,82* | € 619,32* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 521,97* | € 635,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|