Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel schwer entflammbar Emaille B2000xH1200xT22mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel schwer entflammbar Emaille B2000xH1200xT22mm weiß
Stellwandtafel schwer entflammbar Emaille B2000xH1200xT22mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR790745
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     790745
EAN/GTIN:
     4024158776057
Suchbegriffe:
Emailletafel
Infotafel
Metalltafel
Schreibtafel
  • Stellwandtafel Emaille, schwer entflammbar, B1
  • Tafelkern aus hochwertiger PU-Leichtbauplatte
  • vollflächig verklebt
  • hochwertige Emaille-Oberfläche, magnethaftend, beschreibbar, trocken abwischbar
  • mehrfach bei 800 Grad C eingebrannt, kratz- und säurebeständig
  • verdeckte Wandaufhängung
  • Aluminiumrahmen silberfarbig eloxiert
  • abgerundete graue Kunststoffecken
  • im Hoch- oder Querformat montierbar
  • Materialausführung B1 entspricht DIN EN 13501-1 / B-s2, d0
  • zweiseitig ohne Wandaufhängung
  • zur Nutzung als Stellwand müssen Standrohre , Klemmen und Füße zusätzlich bestellt werden
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
schwer entflammbar
Farbe:
weiß
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
200 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Tiefe:
22 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 787,96*
€ 849,34*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 812,15*
€ 935,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,34*
€ 1.113,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,44*
€ 1.107,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,54*
€ 1.077,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,61*
€ 1.019,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 830,70*
€ 988,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,15*
€ 966,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.