Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel Whiteboard beidseitig Emaille B2000xH1200xT22mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel Whiteboard beidseitig Emaille B2000xH1200xT22mm weiß
Stellwandtafel Whiteboard beidseitig Emaille B2000xH1200xT22mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR749732
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     749732
EAN/GTIN:
     4024158063843
Suchbegriffe:
Bürostellwand
Informationswand
Raumteiler
Stelltafel
  • Beidseitig weiße, magnethaftende und beschreibbare Emaille-Oberfläche. Kratzfest, säure- und lösemittelbeständig
  • silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken
  • im Hoch- oder Querformat montierbar
  • Zu der Tafel müssen noch Standrohre, Standfüße und Klemmen bestellt werden
  • zu jeder Tafel werden 4 Klemmen (2 Packungen) benötigt
  • Montagewerkzeug wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
26.6 kg
Farbe:
weiß
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
200 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Stellwand, Trennwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 659,24*
€ 740,22*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 682,81*
€ 804,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,02*
€ 956,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,22*
€ 942,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,98*
€ 919,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,68*
€ 864,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 704,80*
€ 838,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,81*
€ 812,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
844107
ab € 1,14*
Sonstiges
Ultradex
844101
ab € 1,13*
Sonstiges
Ultradex
844102
ab € 1,14*
Sonstiges
Ultradex
888105
ab € 5,9664*
Sonstiges
Ultradex
888140
ab € 146,24*
Sonstiges
Ultradex
800046
ab € 355,71*
Sonstiges
Ultradex
8339
ab € 5,60*
Sonstiges
Ultradex
8516
ab € 9,49*
Sonstiges
Ultradex
8458N99
ab € 26,83*
Sonstiges
Ultradex
8338
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.