Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche, magnetisch, A4, 312x225mm, 40 hellgrün, VPE 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild 888140
Artikelbild 888140
Detailansicht 1 888140
Detailansicht 2 888140
Detailansicht 3 888140
Detailansicht 4 888140
Detailansicht 5 888140
Detailansicht 6 888140
Artikel-Nr.:
     C2567-888140
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     888140
EAN/GTIN:
     4024158226934
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a4
magnetrahmen
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 40 hellgrün, VE 25 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke Haftkraft, rundum geschlossen • blendarme Frontfolie • UV-beständig, leicht zu reinigen Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich. Benutzen Sie für bestimmte Themen immer die gleichen Farben. So werden Änderungen besser wahrgenommen und sofort gelesen. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Lästiges Suchen und Nachkaufen von Magneten, umständliches Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinn-Nadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Die magnetische Ultradex Infotasche haftet auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend. Gibt es spezielle Anforderungen an unser Produkt Nennen Sie uns Ihre Wünsche! Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
Weitere Suchbegriffe: Infotasche, Magnetisch, A4, 312x225, Gelbgrün, Infotaschen, Infotaschen Magnetisch, Infotaschen Selbstklebend, Selbstklebend, Infotaschen Adhäsiv, Adhäsiv, Infotaschen Adhäsiv Magnetisch, Adhäsiv Magnetisch, Überschriften, Fototaschen, Warninfotaschen, Taschen, Information, Ausschnitt, Tafelzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,8496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,46*
€ 224,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,89*
€ 222,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,77*
€ 210,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,06*
€ 184,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 155,05*
€ 184,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,24*
€ 174,03
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
8760
ab € 14,59*
Sonstiges
Ultradex
8741
ab € 11,95*
Sonstiges
Ultradex
8741SK
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.