Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UHU_3-48155 Herst.-Nr.: 3-48155 EAN/GTIN: 4026700481556 |
| | |
|
| | |
| - UHU airmax Luftentfeuchter Ambiance
- beugt Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen vor
- spezielles Luftzirkulations-System
- einfach nachfüllbar mit leistungsstarkem Tab,geruchsneutral oder mit dezentem Duft
- ideal geeignet für Wohnräume, Schlaf- und Badezimmer, Toiletten, etc.
- Wirkungsweise: ca. 2-3 Monate in Räume bis 50 cbm
- Originalpackung mit 500 g
- Farbe: weiß
- Gefahrenkennzeichnung: GHS07 Reizend
- Signalwort: Achtung
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.925 kg | Farbe: | weiß | GHS-Kennzeichnung: | GHS07 Reizend | Inhalt: | 500 g | Marke: | Uhu | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,01* | € 13,62* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,99* | € 14,01* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,39* | € 22,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|