Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Luftentfeuchter Ambiance, 450g, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt das Produkt in Frontansicht.
Das Bild zeigt das Produkt in Frontansicht.
Das Bild zeigt das Produkt nach links gedreht.
Das Bild zeigt das Produkt nach rechts gedreht.
UHU Luftentfeuchter Ambiance, 450g, anthrazit
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-53125
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     53125
EAN/GTIN:
     4026700531251
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
UHU Luftentfeuchter Ambiance. Beugt Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen vor. Einzigartiges Luftzirkulations-System. Einfach nachfüllbar mit leistungsstarkem Tab - geruchsneutral oder mit dezentem Duft. Ideal geeignet für den Einsatz in Wohnräumen, Schlaf- und Badezimmern, Toiletten, etc.. Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.