Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UHU_3-45545 Herst.-Nr.: 3-45545 EAN/GTIN: 4026700455458 |
| | |
|
| | |
| - UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PINSEL
- ideal für Flächen und Kanten, standfeste Flasche mit integriertem Auslaufschutz
- Produktverwendung: klebt viele Kunststoffe (z.B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Porzellan, Keramik, Holz, usw.
- nicht geeignet für Styropor, Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP
- Behälterart/-inhalt: Flasche mit 5 g
- Infokarte
- Gefahrenkennzeichnung: GHS07 Reizend
- Signalwort: Achtung
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.026 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS07 Reizend | Inhalt: | 5 g | lösungsmittelfrei: | nein | Marke: | Uhu | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | Verursacht Hautreizungen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann die Atemwege reizen. | Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber nachfüllflasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylatkleber uhu, 45545, Kleber, Klebstoff, Schnellkleber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 4,07* | € 5,50* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,28* | € 5,79* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,98* | € 5,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,24* | € 6,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,63* | € 6,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Gramm (ab € 0,856* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|