Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber Ultra 435 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Montagekleber Ultra 435 g
Montagekleber Ultra 435 g
Artikel-Nr.:
     467-#UHU_3-44360
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     3-44360
EAN/GTIN:
     4026700443608
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
uhu montagekleber kartusche
montagekleber uhu
  • UHU ULTRA MONTAGEKLEBER
  • 100% wasserfest und witterungsbeständig
  • sehr schneller Stärkeaufbau: bereits nach 30 Min. handfest, superstark, innen & außen universell einsetzbar für alle Materialien und Oberflächen,
  • temperaturbeständig von -40 Grad C bis +100 Grad C,
  • dauerhaft flexibel und schrumpft nicht,
  • korrigierbar,
  • weiß.
  • nach Aushärtung überstreichbar,
  • ohne Lösungsmittel,
  • klebt Metall, Holz, Stein, Porenbeton, Spiegel, Glas, Keramik, Gips, Kork, PVC, ABS, Styropor, PU-Hartschaum usw. auf beinahe allen Materialien und Untergründen;
  • ideal für fast alle Montageanwendungen, wie Spiegel, Treppenstufen, Fensterbänke, Sockelleisten, Metallplatten und -leisten, Holz- und Lattenkonstruktionen, Dämm- und Trockenausbauplatten im Innenausbau,
  • geeignet für Fassaden- und Deckenbau.
  • Kartusche mit 435 g
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Importdatum:
2018-03-06 00:00:00
Inhalt:
435 g
Marke:
Uhu
Weitere Suchbegriffe: montagekleber kartusche, Alleskleber, Kleber, Klebstoff, Kompaktkleber, Kraftkleber, Spezialkleber, Vielzweckkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 98,05008*
€ 127,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,36004*
€ 189,53004*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,50*
€ 151,725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,03*
€ 149,9757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,01*
€ 145,1919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,35008*
€ 138,4566
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 112,70004*
€ 134,11305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,05008*
€ 116,6796
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,17084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.