Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TORK226002 Herst.-Nr.: 226002 EAN/GTIN: 7322540387032 |
| |
|
| | |
| - Der Tork Abfallbehälter aus Metall eignet sich für die verschiedensten Arten von Toiletten und kann flexibel an der Wand montiert werden.
- Platzsparend dank kompaktem, praktischem Design
- Einfache Wartung und flexible Montageoptionen sorgen für einen sauberen Eindruck
- Abmessung 32 x 35 x 22 cm
- Fassungsvermögen 20 l
- weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 320 mm | Bruttogewicht: | 0.716 kg | Farbe: | weiß | Fassungsvermögen: | 20 l | Höhe: | 350 mm | Marke: | Tork | Material: | Metall/Kunststoff | Tiefe: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Allzwecktuch, Aufreibfetzen, Ausreibtuch, Haushaltstuch, Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Baumwolltücher, Drahtabfallkorb, Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Handtuchsammelkorb, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, tork abfallsackhalter, abfallsackhalter, abfalltonne weiß, Abfallbehälter, Abfallsammler, Sammelbehälter |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 17,28* | € 22,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,12* | € 29,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,51* | € 30,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,54* | € 30,08* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 29,47* | € 37,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|