Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Open Art schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Open Art schwarz
Bürodrehstuhl Open Art schwarz
Bürodrehstuhl Open Art schwarz
Bürodrehstuhl Open Art schwarz
Bürodrehstuhl Open Art schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TOPSOPA0TB900
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OPA0TB900
EAN/GTIN:
     4014296077840
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Multifunktionskopfstütze, in Höhe und Neigung auf den jeweiligen Nutzer einstellbar
  • Netz-Rückenlehne mit integriertem Body-Balance-Tec-Gelenk und höhenverstellbarem Lordosenpolster
  • Bequemer Komfort-Muldensitz, Syncro-Relax-Mechanik mit extra großem Öffnungswinkel, in vorderster Position arretierbar
  • Schwarzes Design-Polyamid-Fußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
  • Sitzhöhe 43-52 cm, Sitzbreite 48 cm, Sitztiefe 50 cm
  • Lehnenhöhe 55 cm, Höhe Kopfstütze 20-28 cm
  • Gesamthöhe 118-144 cm
  • Gewicht 17 kg
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
nein
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
T-Armlehne
Belastbarkeit:
110 kg
Besonderheiten:
mit Kopfstütze
Breite des Sitzes:
48 cm
Bruttogewicht:
20.4000 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
55 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
Textil
Material des Fußes:
Kunststoff
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
52 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Tiefe des Sitzes:
50 cm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 265,14*
€ 321,03*
€ 5,50*
ab € 261,00*
€ 321,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,03*
€ 382,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,50*
€ 362,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,99*
€ 349,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 293,97*
€ 349,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,60*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,97*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,69*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,11*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.