Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze black
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze black
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze black
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBWSPK33
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     WS-PK33
EAN/GTIN:
     4003198141339
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
tombow doppelfasermaler
doppelfasermaler
doppelfasermaler schwarz
  • Doppelfasermaler TwinTone mit zwei Spitzen für unterschiedlich breite Linien
  • Rundspitze mit 0,8 mm Strichstärke, Finelinerspitze mit 0,3 mm Strichstärke
  • Wasserbasierte Farben, kein Durchscheinen auf den meisten Papiersorten
  • Ideal für Journaling, Sketchnoting, Doodling, Lettering und vieles mehr
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
2 Spitzen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Farbe auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
ja
Farbname:
black
Marke:
Tombow
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
black
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,3 und 0,8 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaler, Fasermaler, Faserschreiber, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Filzstift, Fineliner, Schreibgerät, TwinTone, Zweispitzmaler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
WS-PK-12P-3
ab € 11,80*
Ähnlich
Tombow
272802122
ab € 11,07*
Ähnlich
Tombow
272802121
ab € 11,73*
Ähnlich
Tombow
WS-PK74
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK15
ab € 0,98*
Ähnlich
Tombow
WS-PK79
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK76
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK77
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK41
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK04
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK78
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK85
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK45
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK80
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK82
ab € 1,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.