Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräteset Zoom Kugelschreiber/Druckbleistift 707 weiß/grau/türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibgeräteset Zoom Kugelschreiber/Druckbleistift 707 weiß/grau/türkis
Schreibgeräteset Zoom Kugelschreiber/Druckbleistift 707 weiß/grau/türkis
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBPLZ2114
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     PLZ-211-4
EAN/GTIN:
     4901991581072
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Set
Schreibgeräte-Set
Schreibgeräteset
Schreibset
  • Schreibgeräteset ZOOM 707
  • Kugelschreiber, Druckbleistift
  • Je 1 Stück
  • faszinierend schlanker Tombow-Klassiker
  • Farbe des Clips: schwarz/rot
  • Material des Clips: Stahl
  • Farbe des Schafts: grau/schwarz
  • Material des Schafts: Messing, Kautschuk
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.034 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe des Clips:
grau/türkis
Marke:
Tombow
Minensystem:
BR-VS
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
weiß/schwarz
Weitere Suchbegriffe: schreibgeräte set, Bleistift, Druckbleistift, Druckkugelschreiber, Feinminenbleistift, Kugelschreiber, Stifteset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
BR-VS-33
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.