Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräteset Zoom Kugelschreiber/Druckbleistift 707 schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibgeräteset Zoom Kugelschreiber/Druckbleistift 707 schwarz/rot
Schreibgeräteset Zoom Kugelschreiber/Druckbleistift 707 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBPLZ2112
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     PLZ-211-2
EAN/GTIN:
     4901991581058
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Set
Schreibgeräte-Set
Schreibgeräteset
Schreibset
  • Schreibgeräteset ZOOM 707
  • Kugelschreiber, Druckbleistift
  • Je 1 Stück
  • faszinierend schlanker Tombow-Klassiker
  • Farbe des Clips: schwarz/rot
  • Material des Clips: Stahl
  • Farbe des Schafts: grau/schwarz
  • Material des Schafts: Messing, Kautschuk
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.034 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe des Clips:
schwarz/rot
Marke:
Tombow
Minensystem:
BR-VS
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: schreibgeräte set, Bleistift, Druckbleistift, Druckkugelschreiber, Feinminenbleistift, Kugelschreiber, Stifteset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
BR-VS-33
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.