Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TOMBPE01A Herst.-Nr.: PE-01A EAN/GTIN: 49177008 |
| |
|
| | |
| - Der Klassiker aus Japan - seit 1969 auf dem japanischen Markt erhältlich.
- Die weiche Konsistenz des Kunststoff-Radierers ermöglicht ein besonders angenehmes Radieren und beste Radier-Ergebnisse.
- Eine Papier-Banderole schützt den Radierer vor Verschmutzung.
- Aufgrund von ausgesparten Ecken schneidet die Banderole bei Druck nicht in den Radierer ein.
- Material: PVC, phthalat- und latexfrei.
- Gewicht: 11 g
Weitere Informationen: | | Breite: | 17 mm | Bruttogewicht: | 0.011 kg | EAN Packung: | 3154145117800 | EAN Palette: | 3154145117807 | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 11 mm | Länge: | 43 mm | Marke: | Tombow | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Material der Schiebemanschette: | Papier | Verwendung für: | Blei- und Farbstifte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 40 | | € 5,87* | ab € 0,78* | € 1,34* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,87* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 53,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|