Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Mono L PVC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer Mono L PVC weiß
Radierer Mono L PVC weiß
Radierer Mono L PVC weiß
Radierer Mono L PVC weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBPE07A
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     PE-07A
EAN/GTIN:
     4901991005929
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
  • Der Klassiker aus Japan - seit 1969 auf dem japanischen Markt erhältlich.
  • Die weiche Konsistenz des Kunststoff-Radierers ermöglicht ein besonders angenehmes Radieren und beste Radier-Ergebnisse.
  • Eine Papier-Banderole schützt den Radierer vor Verschmutzung.
  • Aufgrund von ausgesparten Ecken schneidet die Banderole bei Druck nicht in den Radierer ein.
  • Material: PVC, phthalat- und latexfrei.
  • Gewicht: 38 g
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Bruttogewicht:
0.038 kg
EAN Packung:
3154145117800
EAN Palette:
3154145117807
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
12 mm
Länge:
74 mm
Marke:
Tombow
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Material der Schiebemanschette:
Papier
Verwendung für:
Blei- und Farbstifte
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, bleistift radierer, radier gummi, tombow radierer, Mono, Mono-L, MonoL, Radier, Ratzelfummel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
PE-01A
ab € 0,77*
Ähnlich
Tombow
PE-04A
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.