Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstifte 30 Farben Sortiment CL-RTC-30C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstifte 30 Farben Sortiment CL-RTC-30C
Buntstifte 30 Farben Sortiment CL-RTC-30C
Buntstifte 30 Farben Sortiment CL-RTC-30C
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBCIRTC30C
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CI-RTC-30C
EAN/GTIN:
     4901991013153
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte set
  • Hochwertiger Buntstift
  • 30 Farben: F1-F10, VP1-VP10, DL1-DL10
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
30
Bruttogewicht:
0.36 kg
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Tombow
Material:
Holz
Packungsinhalt:
30 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Farbstift
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, Buntstift, Malstift, Zeichenstift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 33,10*
€ 45,88*
€ 5,50*
ab € 32,03*
€ 45,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.