Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Fasermaler ABT Pro Keilspitze/Pinselspitze Alkoholbasis VE=5 Stück Green Colors


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dual-Fasermaler ABT Pro Keilspitze/Pinselspitze Alkoholbasis VE=5 Stück Green Colors
Dual-Fasermaler ABT Pro Keilspitze/Pinselspitze Alkoholbasis VE=5 Stück Green Colors
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBABTP5P6
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABTP-5P-6
EAN/GTIN:
     4003198150393
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
  • Der ABT PRO ist ein alkoholbasierter Marker mit schlankem Gehäuse und zwei Spitzen: einer breiten Keilspitze für flächigen Farbauftrag und einer feinen Pinselspitze für variable Strichbreiten
  • Die Pinselspitze aus Nylon ist besonders ?exibel und dynamisch
  • Nach ausgeübtem Druck auf die Spitze nimmt sie ihre Ursprungsform wieder an und ist somit sehr gut kontrollierbar
  • Das schlanke Gehäuse liegt angenehm in der Hand
  • Die Farbe des ABT PRO läuft langsam und verläuft wenig auf dem Papier
  • Die Tinte ist dadurch gut kontrollierbar und ermöglicht ein besonders präzises Arbeiten
  • Die alkoholbasierte Tinte bietet durch wiederholten Farbauftrag eine farbstarke, streifenfreie Deckung
  • Durch Layering können Effekte, Tiefe und Schatten erzeugt sowie Farben intensiviert werden
  • Der ABT PRO eignet sich für Illustrationen, Manga und Comiczeichnungen, Entwürfe und Skizzen im Modedesign, der Produktentwicklung, Architektur und vielem mehr
  • Hinweis: Stifte horizontal lagern; Deckel fest verschließen
  • 5er-Set Green Colors (je 1x ABTP-126, 131, 133, 177, 249)
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Bruttogewicht:
0.0650 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbname:
green Colors
Marke:
Tombow
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
5 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
VE=5 Farben Green Colors
Spitzenart:
Keilspitze/Pinselspitze
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, tombow brushpen, brushpen, ABT, Bruchpen, Brush, Dualbrushpen, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Fineliner, Malstift, Marker, PRO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 13,49*
€ 19,62*
€ 5,50*
ab € 12,89*
€ 19,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABTP-5P-5
ab € 12,76*
Ähnlich
Tombow
ABTP-5P-8
ab € 12,51*
Ähnlich
Tombow
ABTP-5P-3
ab € 12,84*
Ähnlich
Tombow
ABTP-5P-4
ab € 12,84*
Ähnlich
Tombow
ABTP-5P-7
ab € 12,80*
Ähnlich
Tombow
ABTP-5P-1
ab € 12,91*
Ähnlich
Tombow
ABTP-5P-2
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.