Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Fasermaler ABT Pro Keilspitze/Pinselspitze Alkoholbasis VE=12 Stück Manga


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dual-Fasermaler ABT Pro Keilspitze/Pinselspitze Alkoholbasis VE=12 Stück Manga
Dual-Fasermaler ABT Pro Keilspitze/Pinselspitze Alkoholbasis VE=12 Stück Manga
Dual-Fasermaler ABT Pro Keilspitze/Pinselspitze Alkoholbasis VE=12 Stück Manga
Dual-Fasermaler ABT Pro Keilspitze/Pinselspitze Alkoholbasis VE=12 Stück Manga
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBABTP12P5
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABTP-12P-5
EAN/GTIN:
     4003198150096
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
  • Der ABT PRO ist ein alkoholbasierter Marker mit schlankem Gehäuse und zwei Spitzen: einer breiten Keilspitze für flächigen Farbauftrag und einer feinen Pinselspitze für variable Strichbreiten
  • Die Pinselspitze aus Nylon ist besonders ?exibel und dynamisch
  • Nach ausgeübtem Druck auf die Spitze nimmt sie ihre Ursprungsform wieder an und ist somit sehr gut kontrollierbar
  • Das schlanke Gehäuse liegt angenehm in der Hand
  • Die Farbe des ABT PRO läuft langsam und verläuft wenig auf dem Papier
  • Die Tinte ist dadurch gut kontrollierbar und ermöglicht ein besonders präzises Arbeiten
  • Die alkoholbasierte Tinte bietet durch wiederholten Farbauftrag eine farbstarke, streifenfreie Deckung
  • Durch Layering können Effekte, Tiefe und Schatten erzeugt sowie Farben intensiviert werden
  • Der ABT PRO eignet sich für Illustrationen, Manga und Comiczeichnungen, Entwürfe und Skizzen im Modedesign, der Produktentwicklung, Architektur und vielem mehr
  • Hinweis: Stifte horizontal lagern; Deckel fest verschließen
  • 12er-Set Manga Set Shonen (je 1x ABTP-062, 158, 528, 603, 703, 850, 873, 910, 947, N15, N65, N69)
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Bruttogewicht:
1.7000 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbname:
wwsku
Marke:
Tombow
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
VE=12 Farben Manga
Spitzenart:
Keilspitze/Pinselspitze
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, tombow brushpen, brushpen, ABT, Bruchpen, Brush, Dualbrushpen, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Fineliner, Malstift, Marker, PRO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 30,96*
€ 42,23*
€ 5,50*
ab € 30,15*
€ 42,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABTP-12P-3
ab € 31,22*
Ähnlich
Tombow
ABTP-12P-2
ab € 31,21*
Ähnlich
Tombow
ABTP-12P-1
ab € 31,04*
Ähnlich
Tombow
ABTP-12P-4
ab € 31,04*
Ähnlich
Tombow
ABTP-12P-6
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.