Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturband Duct Tape Pro 50mm x 50m mattsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reparaturband Duct Tape Pro 50mm x 50m mattsilber
Reparaturband Duct Tape Pro 50mm x 50m mattsilber
Artikel-Nr.:
     467-#TESA746130000301
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     74613-00003-01
EAN/GTIN:
     4063565117862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
  • Der zuverlässige Helfer für alle Reparaturen und Fixierungen: Das tesa PRO Duct Tape ist bereit für jede Anwendung, egal ob drinenn oder draußen
  • Das tesa PRO Duct Tape ist wasserabweisend und funktioniert auch auf rauen Oberflächen.
  • Dieses Band erfüllt die Bedürfnisse von jedem Handwerker: Leicht einzureißen und mit langem Halt.
  • Das tesa PRO Duct Tape lässt sich leicht abwickeln und passt sich flexibel jedem Untergrund an, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
  • Dieses universell einsetzbare Klebeband mit seiner starken Klebkraft ist ideal für temporäre und dauerhafte Anwendungen beim Reparieren, Markieren, Befestigen, Abdichten und Verpacken.
  • Lieferumfang 1 tesa Duct Tape PRO 50m x 50mm
  • Material: Synthese-Kautschuk mit PET-Gewebeträger
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.494 kg
Farbe:
silber
Farbname:
mattsilber
Gesamtdicke:
0,175 mm
Klebkraft:
5,5 N/cm
Klebmasse:
Synthesekautschuk
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
13 %
Reißkraft:
40 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
60°C
Trägermaterial:
PE-Film mit PET-Filament
Weitere Suchbegriffe: Gafferband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Reparaturband, tesa gewebeband 50mmx50m grau, duck tape, panzerband tesa, 04613, 4613, 74613, duct, duct-tape, ducttape, Gewebe, GewebeKlebeband, Klebeband, Steinband, tape, tesaband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
33
€ 5,87*
ab € 3,38*
€ 5,13*
€ 6,78*
ab € 5,21*
€ 7,37*
2 Tage
67
€ 5,49*
ab € 5,69*
€ 8,01*
€ 4,00*
ab € 5,51*
€ 8,01*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 6,2546*
€ 8,5846*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
74613-00002-00
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.