| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5981900000 Herst.-Nr.: 59819-00000 EAN/GTIN: 4042448305657 |
| |
|
| | |
| - Kleberoller Mini Abroller kleben permanent
- Bandgröße (L x B): 6 m x 5 mm
- Gehäusefarbe: blau
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bandbreite: | 5 mm | Bandlänge: | 6 m | Haftklebung: | permanent | Marke: | Tesa | nachfüllbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleberoller 5mm, 59819, Klebeband, Klebeband-Roller, KlebebandRoller, Roller |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 16 | | € 5,87* | ab € 1,19* | € 1,64* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,39* | € 2,05* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,39* | € 2,10* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,39* | € 2,13* | | | | | 1 Tag | | | 16 | | € 5,49* | ab € 1,64* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 26,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|