Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Kleberoller ecoLogo 59819 5mmx6m rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-164233630
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59819-00000
EAN/GTIN:
     4042448305657
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
kleberoller tesa
kleberoller
Der neue tesa® Mini Kleberoller ecoLogo® kommt sehr gelegen, wenn Papier oder Karton geklebt werden soll. Aufgrund seiner kleinen Größe ist er praktisch zum Mitnehmen in die Schule, Universität oder auf Reisen. Die Schutzkappe beugt Schäden an der Rollenspitze vor. Die Verpackung besteht aus 80 % recyceltem Karton.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mini ecoLogo®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleberoller Mini ecoLogo®
Einweg:
Ja
Produktverwendung:
Papier, Karton, Fotos
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
Maße:
5 mm x 6 m (B x L)
nachfüllbar:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
säurefrei:
Ja
auswaschbar:
Nein
Art der Verpackung:
Karton, 80 % recycelt
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
blau
Art des Auftragungshilfsmittels:
Rollenspitze
Weitere Suchbegriffe: kleberoller 5mm, Fotokleber, Klebeabroller, Klebemaus, Klebemittel, Kleber, Rollkleber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 1,65*
Lager 1682
184
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,05*
1
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 2,10*
1
€ 7,95*
ab € 1,39*
€ 2,11*
1 Tag
288
16
€ 5,49*
ab € 1,65*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57026
ab € 0,95*
Sonstiges
tesa
57272-00200
ab € 0,78*
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,18*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
Soennecken
3377
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.