Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5981600000 Herst.-Nr.: 59816-00000 EAN/GTIN: 4042448225818 |
| |
|
| | |
| - Der tesa Mini Roller ecoLogo ist aufgrund seiner kompakten Größe überall schnell zur Hand.
- Die Schutzkappe sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Präzises, sauberes Korrigieren
- Klein und platzsparend
- Mit Schutzkappe
- Automatische Bandstraffung
- Reißfestes Band (PET)
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 5 mm | Bandlänge: | 6 m | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Korrekturmittelart: | Korrekturroller | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrektur-roller tesa, 59816, eco, eco-logo, ecologo, Einweg, Einweg-Korrekturroller, EinwegKorrekturroller, Korrektur, Korrekturband, logo, Roller, Seitwärtsroller |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 16 | | € 5,49* | ab € 1,26* | € 1,91* | | | | | | | | 16 | | € 5,50* | ab € 1,49* | € 2,23* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,25* | € 2,28* | | | | | 1 Tag | | | 16 | | € 4,99* | ab € 1,58* | € 2,33* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,32* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|