Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband 15mmx10m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierband 15mmx10m weiß
Isolierband 15mmx10m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA56192-00011
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56192-00011
EAN/GTIN:
     4042448152961
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa elektroisolierband
  • Das zuverlässige und schützende Klebeband zum Isolieren und Bündeln sowie Befestigen von Kabeln
  • Zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen
  • Bewahrt Kabelmäntel vor Beschädigungen
  • Schwer entflammbar
  • Leichtes Umwickeln auch bei unebenen Untergründen
  • Sicherer Schutz vor Spannungen bis 6.000 Volt
  • Zertifiziert nach IEC Norm 454-3-1
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, isolierband weiß, 56192, Elektrikerband, Klebeband, Reparaturband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,29*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 0,93*
€ 1,37*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,00*
€ 1,47*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,55*
1 Tag
70
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56192-00012-01
ab € 0,93*
Ähnlich
tesa
56192-00014-01
ab € 0,93*
Ähnlich
tesa
56193-00001
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.