COROPLAST Isolierband 0,10x30mmx25m weiß Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen. mit VDE-Prüfzeichen erfüllt die Anfo...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
Coroplast 302 302-10-WH Isolierband Weiß (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Weiß (L x B) 10 m x 15 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstal...
tesa 53988-00135-00 Isolierband tesa® Professional Braun,Grün,Gelb,Weiß,Grau,Blau,Rot,Schwarz,Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 10 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen vo...
Elektronik-Klebebänder Typ von Roll Isola 51595-. Mit hoher Klebkraft, ausgezeichnete Licht- und Alterungsbeständigkeit, besteht aus einem kombinierten Träger aus Polyester-Folie, Polyester-Vlies u...
Zur Kabel- und Elektroisolation: Das weiße Scotch® Isolierband universal ist ein selbstklebendes PVC-Klebeband für die Isolation und Reparatur elektrischer Leitungen.
Elektro-Isolierband 302 Ausführung: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Farbige Weich-PVC-Folie mit Acryl-Klebstoff. Schwer entflammbar, alterungsbeständig und weitgehend beständig gegen Säuren...
auf Weich-PVC-Basis · VDE-Zeichen · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparatur beschädigter Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen · Abisolieren von Ankern und Spulen · zum Bünd...
Das zuverlässige und schützende Isolier-und Universalband Iso Tape zum Isolieren und Bündeln sowie Befestigen von Kabeln. - Zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen - Bewahrt Kabelmäntel...
Farbe = Weiß Breite = 38mm Länge = 20m Trägermaterial = PVC Stärke = 0.13mm Betriebstemperatur max. = +70°C Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt. PVC-Isolierband von RS Pro. Das Ele...
tesa 53988-00061-00 Isolierband tesa® Professional Weiß (L x B) 20 m x 19 mm 1 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln Ideal für Anwendungen im elektronische...
Coroplast 302 302-25-19WH Isolierband Weiß (L x B) 25 m x 19 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Weiß (L x B) 25 m x 19 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinst...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
tesa 53988-00060-00 Isolierband tesa® Professional Weiß (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln Ideal für Anwendungen im elektronische...
3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband ist 0,15 mm dick und abriebfest, beständig gegen Säure, Laugen und verschiedene Witterungsverhältnisse – einschließlich Sonnenlicht. Dieses PVC-Isolierba...
Coroplast 28839 28839 PVC-Klebeband-Set Blau,Gelb,Rot,Schwarz,Weiß,Grün (L x B) 3 m x 19 mm 6 St. PVC-Elektro-Isolierband Set Blau,Gelb,Rot,Schwarz,Weiß,Grün (L x B) 3 m x 19 mm Flammwidrig,Selbstk...
tesaflex 4163 Premium blau - Isolierband • Für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar • Durch die UV-beständige Acrylatklebmasse weist das Kl...
Beschreibung: Coroplast-Elektroisolierband aus Weich-PVC (DIN EN 60454-3-1F-PVC /105 / A-Tx Typ 10) mit VDE-Prüfzeichen kann eingesetzt werden für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädig...
Produktbeschreibung: aus Weich-PVC das Band wird in der Elektro- und Leuchtenindustrie sowie als Anlagenband zum Isolieren, Schützen und Kennzeichnen, eingesetzt
COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m weiß Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen. mit VDE-Prüfzeichen erfüllt die Anfo...
Elektronik-Klebebänder Typ von Roll Isola 51595-. Mit hoher Klebkraft, ausgezeichnete Licht- und Alterungsbeständigkeit, besteht aus einem kombinierten Träger aus Polyester-Folie, Polyester-Vlies u...
Coroplast 2181 2181 PVC-Klebeband Weiß (L x B) 10 m x 50 mm 1 St. PVC-Klebeband Weiß (L x B) 10 m x 50 mm Flammwidrig,Extra stark klebend Universelles Weich-Klebeband · Schwer entflammbar nach Baus...
Elektronik-Klebebänder Typ von Roll Isola 51595-. Mit hoher Klebkraft, ausgezeichnete Licht- und Alterungsbeständigkeit, besteht aus einem kombinierten Träger aus Polyester-Folie, Polyester-Vlies u...
Elektronik-Klebebänder Typ von Roll Isola 51595-. Mit hoher Klebkraft, ausgezeichnete Licht- und Alterungsbeständigkeit, besteht aus einem kombinierten Träger aus Polyester-Folie, Polyester-Vlies u...
Elektronik-Klebebänder Typ von Roll Isola 51595-. Mit hoher Klebkraft, ausgezeichnete Licht- und Alterungsbeständigkeit, besteht aus einem kombinierten Träger aus Polyester-Folie, Polyester-Vlies u...
TESA - Isolierband 0,15x19mmx25m weiß PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln. Das Elektroisolierband tesaflex ist ein zuverlässiger Helfer für Elektriker, Monteure und andere Han...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die...
Vinyl-Isolierband, Typ=SCOTCH35-19X20WH, Breite=19 mm, Dicke=0.18 mm, Durchschlagspannung=8.75 kV, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Haftfestigkeit=2.2 N/cm, Länge=20 m, Temperatur, max.=105 °C,...
tesa 53988-00064-00 Isolierband tesa® Professional Weiß (L x B) 25 m x 50 mm 1 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln Ideal für Anwendungen im elektronische...
Coroplast 16538 16538 Gewebeklebeband Weiß (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. Gewebeklebeband Weiß (L x B) 10 m x 19 mm Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig Universell für Industrie und Handwe...
Wenn Sie als professioneller Elektroinstallateur ein zuverlässiges und widerstandsfähiges Isolierband suchen, ist tesaflex® 4163 die richtige Wahl. Das Klebeband besteht aus einem weichen PVC-Träge...
Farbe = Weiß Breite = 19mm Länge = 33m Trägermaterial = PVC Stärke = 0.13mm Betriebstemperatur max. = +70°C Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt. PVC-Isolierband von RS Pro. Das Ele...