Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhaken Luup verchromt inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchhaken Luup verchromt inkl. Klebelösung
Handtuchhaken Luup verchromt inkl. Klebelösung
Handtuchhaken Luup verchromt inkl. Klebelösung
Handtuchhaken Luup verchromt inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40291-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40291-00000
EAN/GTIN:
     4042448448026
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
  • Dank der patentierten Klebelösung können Sie bei der Montage des tesa luup Handtuchhakens auf Bohren verzichten.
  • Sie benötigen keinen Dübel und keine Schraube.
  • So vermeiden Sie Lärm, Staub und Schäden am Untergrund.
  • Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht und mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können den Wandhaken anbringen.
  • Trotz der Haltekraft von bis zu 5kg können Sie ihn jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK73) wiederverwenden.
  • Auch optisch ist der Wandhaken eine Bereicherung für Badezimmer, Gäste-WCs oder Küchen.
  • Abmessung: HxBxT 37x37x37mm
Weitere Informationen:
Breite:
37 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
37 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: tesa handtuchhalter, handtuchhalter, handtuchhalter grau, Garderobenhaken, Haken, Handtuchhaken40291, Kleiderhaken, Mantelhaken, Wandhaken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,09*
€ 13,33*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,36*
€ 13,35*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 22,11*
€ 30,13*
€ 3,50*
ab € 28,35*
€ 38,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40297-00000
ab € 21,95*
Ähnlich
tesa
40296-00000-00
ab € 21,92*
Ähnlich
tesa
40292-00000-00
ab € 15,23*
Ähnlich
tesa
40298-00000-00
ab € 38,08*
Ähnlich
tesa
40290-00000-00
ab € 36,68*
Ähnlich
tesa
Q159332
ab € 19,13*
Ähnlich
tesa
40293-00000-00
ab € 27,47*
Ähnlich
tesa
40294-00000-00
ab € 34,88*
Ähnlich
tesa
40289-00000-00
ab € 27,55*
Ähnlich
tesa
40287-00000-00
ab € 18,29*
Ähnlich
tesa
40300-00000-00
ab € 19,18*
Ähnlich
tesa
40288-00000
ab € 22,91*
Ähnlich
tesa
40299-00000
ab € 21,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.