Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenleiste Loxx verchromt inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenleiste Loxx verchromt inkl. Klebelösung
Küchenleiste Loxx verchromt inkl. Klebelösung
Küchenleiste Loxx verchromt inkl. Klebelösung
Küchenleiste Loxx verchromt inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40286-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40286-00000
EAN/GTIN:
     4042448447975
Suchbegriffe:
Küchen-Leiste
Küchenleiste
Löffel-Leiste
Löffelleiste
  • Die tesa LOXX Küchenleiste überzeugt mit einer einfachen Montage, einem klassischen Design und bietet an 6 Haken (S-förmig) viel Platz für Ihre Küchenutensilien.
  • Dank der starken Klebelösung montieren Sie die Küchenleiste ohne Bohren.
  • Sie benötigen lediglich Adapter, Klebmasse und den beiliegenden Inbus.
  • Auf diese Weise arbeiten Sie sauberer und vermeiden Schäden am Untergrund.
  • Die praktische Hakenleiste lässt sich jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK23-2) sogar wiederverwenden.
  • Abmessung: HxBxT 43x535x45mm
Weitere Informationen:
Breite:
535 mm
Bruttogewicht:
0.2170 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
43 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: tesa küchenleiste, küchen leiste, 40286, Aufbewahrungsleiste, Hakenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,99*
€ 37,74*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,21*
€ 37,75*
€ 3,50*
ab € 49,55*
€ 61,74*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 64,91*
€ 80,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40284-00000-00
ab € 20,05*
Ähnlich
tesa
40283-00000
ab € 40,21*
Ähnlich
tesa
40281-00000-00
ab € 32,01*
Ähnlich
tesa
40282-00000-00
ab € 20,23*
Ähnlich
tesa
40276-00000-00
ab € 9,13*
Ähnlich
tesa
40279-00000-00
ab € 39,36*
Ähnlich
tesa
40275-00000-00
ab € 31,96*
Ähnlich
tesa
40280-00000-00
ab € 20,04*
Ähnlich
tesa
40278-00000-00
ab € 29,33*
Ähnlich
tesa
40273-00000-00
ab € 24,74*
Ähnlich
tesa
40285-00000-00
ab € 23,66*
Ähnlich
tesa
40277-00000-00
ab € 12,73*
Ähnlich
tesa
40274-00000
ab € 32,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.