| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA402450000000 Herst.-Nr.: 40245-00000-00 EAN/GTIN: 4042448447562 |
| |
|
| | |
| - Ersatzrollenhalter mit patentierter tesa Power.Kit Befestigungstechnologie
- Verchromt, garantiert rostfrei, eckige Wandplatte
- Sicherer Halt: belastbar bis 6kg
- Einfache, saubere und geräuscharme Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar ohne Schäden, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 50mm x 50mm x 125mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.094 kg | Farbe: | chrom | Höhe: | 50 mm | Marke: | Tesa | Material: | Metall | Tiefe: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter grau, klopapierhalter, toilettenpapierhalter tesa, Badaccessoires, bohren, Ekkro, Ersatz, Ersatz-Klorollenhalter, Ersatz-Toilettenpapierhalter, ErsatzKlorollenhalter, Ersatzrolle, ErsatzToilettenpapierhalter, Klorollenhalter, ohne, Toilettenpapier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,32* | € 29,34* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,54* | € 33,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,46* | € 33,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,38* | € 49,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,37* | € 67,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|