| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA402350000000 Herst.-Nr.: 40235-00000-00 EAN/GTIN: 4042448447463 |
| |
|
| | |
| - Handtuchhaken mit patentierter tesa Power.Kit Befestigungstechnologie
- Hochglanzverchromt, garantiert rostfrei, rechteckige Wandplatte, vielseitig einsetzbar
- Sicherer Halt: belastbar bis 4kg
- Klebehaken: Einfache, saubere und geräuscharme Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar ohne Schäden, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK44
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 39mm x 39mm x 52mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 39 mm | Bruttogewicht: | 0.059 kg | Farbe: | chrom | Höhe: | 39 mm | Marke: | Tesa | Material: | Metall | Tiefe: | 52 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tesa handtuchhalter, handtuchhalter, handtuchhalter grau, Badaccessoires, bohren, Ekkro, Garderobenhaken, Haken, Klebehaken, Kleiderhaken, ohne |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,05* | € 15,53* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,36* | € 19,10* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,02* | € 19,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,33* | € 19,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,90* | € 37,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|