Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspiktogramm - Hochspannung 150x133mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitspiktogramm - Hochspannung 150x133mm
Sicherheitspiktogramm - Hochspannung 150x133mm
Artikel-Nr.:
     467-#TARI7550034
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     7550034
EAN/GTIN:
     8713739328292
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband
  • ISO 7010 Sicherheitszeichen - Gefahren- und Warnzeichen.
  • Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden
  • Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung
  • Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben.
  • Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten).
  • Material: recycelbares Polypropylen.
  • Materialstärke 1,4 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.0130 kg
Einsatzzweck:
Warnung, Hinweis
Farbe:
gelb/schwarz
Höhe:
133 mm
Marke:
Tarifold
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Infoschild, ISO, ISO-Sicherheitspiktogramm, ISOSicherheitspiktogramm, Piktogramm, Sicherheitspiktogramm, Sicherheitsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,38*
€ 67,0922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,94*
€ 64,1886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,41*
€ 57,6079
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,44*
€ 55,2636
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,97*
€ 53,5143
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,40*
€ 48,076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.