Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspiktogramm - Fotografieren verboten 200mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitspiktogramm - Fotografieren verboten 200mm
Sicherheitspiktogramm - Fotografieren verboten 200mm
Artikel-Nr.:
     467-#TARI7540086
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     7540086
EAN/GTIN:
     8713739326687
Suchbegriffe:
Fotografieren verboten P029 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P029 Foto...
PP-Klebeband
PP-Packband
  • ISO 7010 Sicherheitszeichen - Verbotszeichen.
  • Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden
  • Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung
  • Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben.
  • Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten).
  • Material: recycelbares Polypropylen.
  • Materialstärke 1,4 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0400 kg
Durchmesser:
200 mm
Einsatzzweck:
Warnung, Hinweis
Farbe:
rot/weiß/schwarz
Marke:
Tarifold
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, pp-klebeband rot/weiß, pp-klebeband, Hinweisschild, Infoschild, ISO, ISO-Sicherheitspiktogramm, ISOSicherheitspiktogramm, Piktogramm, Sicherheitspiktogramm, Sicherheitsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,24*
€ 82,3956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,42*
€ 79,0398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,27*
€ 76,4813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,04*
€ 71,4476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,10*
€ 69,139
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 56,21*
€ 66,8899
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,38*
€ 57,5722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.