Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspiktogramm - Hautschutzcreme verwenden 300mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitspiktogramm - Hautschutzcreme verwenden 300mm
Sicherheitspiktogramm - Hautschutzcreme verwenden 300mm
Artikel-Nr.:
     467-#TARI7530066
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     7530066
EAN/GTIN:
     8713739324867
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
PP-Klebeband
PP-Packband
  • ISO 7010 Sicherheitszeichen - Hinweiszeichen.
  • Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden
  • Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung
  • Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben.
  • Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten).
  • Material: recycelbares Polypropylen.
  • Materialstärke 1,4 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0910 kg
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
Warnung, Hinweis
Farbe:
blau/weiß
Marke:
Tarifold
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, pp-klebeband blau, pp-klebeband, Hinweisschild, Infoschild, ISO, ISO-Sicherheitspiktogramm, ISOSicherheitspiktogramm, Piktogramm, Sicherheitspiktogramm, Sicherheitsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,83*
€ 105,7077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,81*
€ 103,3039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,66*
€ 100,7454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,31*
€ 94,3789
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,89*
€ 91,4991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,96*
€ 77,3024
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.