Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI7530011 Herst.-Nr.: 7530011 EAN/GTIN: 8713739324317 |
| |
|
| | |
| - ISO 7010 Sicherheitszeichen - Hinweiszeichen.
- Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden
- Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung
- Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben.
- Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten).
- Material: recycelbares Polypropylen.
- Materialstärke 1,4 mm.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0400 kg | Durchmesser: | 200 mm | Einsatzzweck: | Warnung, Hinweis | Farbe: | blau/weiß | Marke: | Tarifold | Material: | PP (Polypropylen) | Tiefe: | 1.4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Infoschild, ISO, ISO-Sicherheitspiktogramm, ISOSicherheitspiktogramm, Piktogramm, Sicherheitspiktogramm, Sicherheitsschild |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 4,84* | € 6,93* | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 2,90* | ab € 9,47334* | € 12,50334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|