Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI224300 Herst.-Nr.: 224300 EAN/GTIN: 3377992243003 |
| |
|
| | |
| - Tischsichttafelständer
- Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 0 Stück
- mit Anschlägen, ohne Sichttafeln
- schräggestellter Sockel mit 4 Pluggers für ideale und optimale Lesewinkel
- Werkstoff: Stahlblech
- max. Aufbewahrungsmenge: 30 Sichttafeln DIN A4
- Farbe: lichtgrau
- Lieferzustand: montiert
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Farbname: | grau | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Material: | Metall | Produkttyp: | Tischständer leer | Stand/Befestigung: | freistehend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steh-Pult, Stehpult, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, tischprospekthalter din a4, tischprospekthalter, sichttafeltischständer a4, Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Sichttafel, Sichttafelhalter, Sichttafelständer, Sichttafelsystem, Sichttafeltischsystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 42,95* | € 57,84* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 41,50* | € 57,84* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 52,25* | € 69,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,19* | € 86,79* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,53* | € 112,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|