Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischständer montiert grau aus Metall leer für 30 Tafeln A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-224300
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     224300
EAN/GTIN:
     3377992243003
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Redner-Pult
Rednerpult
Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) mit 4 Pluggers für ideale und optimale Lesewinkel. Für 30 Sichttafeln tarifold A4
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
280 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
220 mm
Material:
Stahlblech
Gewicht der Packung:
1835 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992243003
Artikelnummer des Herstellers:
224300
Weitere Suchbegriffe: Steh-Pult, Stehpult, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, tischprospekthalter din a4, tischprospekthalter, sichttafeltischständer a4, Sichttafelständer, Tischsichttafelständer, Wandsichttafelhalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.