Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarifold-Tischpult, für 30 Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-64354
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     292717
EAN/GTIN:
     3377992243003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Redner-Pult
Rednerpult

Einsetzbar im Büro, Verkauf, Einkauf, in der Buchhaltung, Personalabteilung, im Kundendienst, Sekretariat usw. Aus Metall, lackiert. Mit schräggestelltem Sockel, der 10 bis 60 Tafeln DIN A4 aufnehmen kann und eine sichere Handhabung mit einer Hand ermöglicht.
Lieferung: ohne Tafeln
Farbe: Lichtgrau

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material:
Metall
Erweiterbar:
Nein
Tafeln inkl.:
Nein
Typ:
für 30 Tafeln
Anzahl Tafeln max.:
30 Stk
Weitere Suchbegriffe: Steh-Pult, Stehpult, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, tischprospekthalter din a4, tischprospekthalter, sichttafeltischständer a4, 64354, 64354-SW81, Sichttafeln, Sichttafel, Tischaufsatz, Sichttafelständer, Tischständer, Tischständer für Sichttafeln, Drehständer für Sichttafel, Tischstativ für Sichttafel, Sichttafel-Halter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,95*
€ 57,84*
€ 5,50*
ab € 41,50*
€ 57,84*
€ 4,95*
ab € 52,25*
€ 69,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 86,79*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 84,53*
€ 112,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.