Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI197858 Herst.-Nr.: 197858 EAN/GTIN: 3377991978586 |
| |
|
| | |
| - Anti-Rutsch Fußbodenaufkleber Stopp 2 m Abstand
- Permanente selbstklebende Vinyl-Bodenmarkierung
- Rutschhemmend mit Rutschfestigkeit R12 nach DIN 51130
- Für die Verwendung in Innenräumen
- Material: Vinyl. Dicke: 350 mym
- Größe (L x B): 800 x 80 mm
- Farbe: gelb/schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Bruttogewicht: | 0.0650 kg | Einsatzzweck: | Bodenmarkierung | Höhe: | 80 mm | Marke: | Tarifold | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband gelb-schwarz, bitte abstand halten bodenmarkierung, bodenzeichen abstand, Bodenmarkierung, Fußboden, Fußboden-Markierung, FußbodenMarkierung, Hinweisaufkleber, Markierung, Piktogramm, Sicherheitsaufkleber, Sicherheitshinweise |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,06* | € 14,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,29* | € 15,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,44* | € 15,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|