Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch Fußbodenaufkleber - Stopp 2 m Abstand, 800x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-197858
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197858
EAN/GTIN:
     3377991978586
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Warnaufkleber zur klaren Abgrenzung des notwendigen Abstands innerhalb einer Warteschlange oder vor einem Schalter oder einer Rezeption für Fußböden, Regale, Türen und Wände
Permanente selbstklebende Vinyl-Aufkleber in gelb/schwarz.
Materialstärke: 350 µm.
Abmessungen: 800x80 mm
Rutschhemmend mit Rutschfestigkeit R12 nach DIN 51130.
Für alle Fußgängerbereiche.
Geeignet für die Reinigung von Reinigungsmaschinen.
Beständig gegen Wasser und Reinigungsmittel
Ermöglicht eine effizientere Verwaltung der Warteschlangen und des gegenseitigen Abstands der Kunden.
Gut sichtbare, kontrastreiche Farben machen den notwendigen Abstand deutlich.
Für alle glatten oder rauen Oberflächen.
Kann auf Fliesen, Parkett, Linoleum, Marmor, Beton einschließlich rauer Böden wie Ziegel verwendet werden.
Kann in öffentlichen Bereichen, Apotheken, Banken, Regierungsbüros, Postämtern, Flughäfen oder überall dort eingesetzt werden, wo eine Warteschlange ”verwaltet” werden muss.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/ schwarz
Material:
Vinyl
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991978586
Artikelnummer des Herstellers:
197858
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.