Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Anti-Rutsch 50mmx18,3m schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband Anti-Rutsch 50mmx18,3m schwarz/gelb
Bodenmarkierungsband Anti-Rutsch 50mmx18,3m schwarz/gelb
Bodenmarkierungsband Anti-Rutsch 50mmx18,3m schwarz/gelb
Bodenmarkierungsband Anti-Rutsch 50mmx18,3m schwarz/gelb
Bodenmarkierungsband Anti-Rutsch 50mmx18,3m schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     467-#TARI197604
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197604
EAN/GTIN:
     3377991976049
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
  • Bodenmarkierungsband Anti-Rutsch
  • Zur Markierung von Oberflächen, die zusätzliche Rutschfestigkeit erfordern
  • PVC-Klebeband
  • Leicht zu schneiden und zu verarbeiten
  • Schleifmittel mit hoher Haftung, wirksam auch bei Nässe oder Verschmutzung: Rutschfestigkeit R13 nach DIN 51130
  • Widersteht Temperaturen von -30 Grad C bis +70 Grad C
  • Für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen, auf glatten, sauberen Böden oder Wänden
  • Gesamtdicke 700 my
  • Größe (B x L): 50 mm x 18,3 m
  • Farbe: schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.7980 kg
Einsatzzweck:
Bodenmarkierung
Marke:
Tarifold
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Rollenlänge:
18.3 m
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, absperrband gelb/schwarz, absperrband, absperrband 50mm, Bodenmarkierung, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.