Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodensymbol 'L' 10x10cm gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fußbodensymbol 'L' 10x10cm gelb
Fußbodensymbol 'L' 10x10cm gelb
Fußbodensymbol 'L' 10x10cm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#TARI197204
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197204
EAN/GTIN:
     3377991972041
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-klebeband gelb
  • Speziell hergestellt für die sichere, gut sichtbare und langlebige Innenfußbodenmarkierung.
  • Perfekt zur Markierung von Lagerbereichen, Produktionsinseln, Fußwegen, Notausgängen, etc.
  • Ein gutes Verhältnis zwischen Materialstärke (350my) und Qualität gestattet das problemlose Befahren mit lagerüblichen Hubwagen und Gabelstaplern.
  • Die bemerkenswerte Klebkraft sichert die perfekte und dauerhafte Markierung auf Böden und hält selbst starker Beanspruchung stand.
  • Frei von Lösungsmitteln unter Verwendung umweltfreundlicher Klebstoffe in Dänemark produziert.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
gelb
Höhe:
100 mm
Marke:
Tarifold Pro
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
350 mic
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Warnfarbenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.