Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI194470 Herst.-Nr.: 194470 EAN/GTIN: 3377991944703 |
| |
|
| | |
| - Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss (oben rechts) und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche
- Weiches antireflex PVC
- Haftung auf fast allen glatten Flächen (Scheiben, Tafeln ...)
- Lässt sich rückstandslos wieder entfernen
- Ideal für häufiges Wechseln von Informationen
- Schnelles Einführen der Dokumente durch horizontale und vertikale Öffnung
- Für DIN A3-Dokumente
- Schließung oben mit roter Ecke
- Packung a 2 Stück
Weitere Informationen: | | Befestigung: | selbsthaftend | Blattformat: | A3 | Bruttogewicht: | 0.1500 kg | Farbe: | transparent | für Format: | A3 | Marke: | Tarifold | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 2 Stück | Verschluss: | Magnetverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, präsentationsmappen a3 folie, präsentations alben, präsentations-alben a3, Aushangrahmen, Kennzeichnungsrahmen, Wechselrahmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,33* | € 18,72* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,56* | € 18,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,36* | € 24,05* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,32* | € 29,49* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,84* | € 29,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|